- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 脱衣所 照明のおすすめ人気ランキング
脱衣所 照明のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新125件の「脱衣所 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面所照明」、「防湿シーリングライト」、「トイレ 照明」などの商品も取り扱っております。
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
消費電力(W)
10.7
色
プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式
ねじ込み
構造
防湿型・防雨型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.21(100V)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
30形丸形蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
仕様
調光器不可
カバー
樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5.9
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
10(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質
アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
仕様
直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
32
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
仕様
天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
消費電力(W)
6.2
仕様
防湿型・防雨型・ネジ込み方式
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
86
全光束(Lm)
450
色温度(K)
5400
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.5
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
調光の可否
否
1台
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
90
スイッチ種類
センサースイッチ
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
14
直径(Φmm)
166
高さ(mm)
78
質量(g)
240
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
取扱説明書
(1.96MB)
調光の可否
否
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様
調光器不可
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
4.8
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)
Φ330
質量(kg)
1.5
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
105
電圧(V)
100
構造
防湿型・防雨型
材質(カバー)
アクリルカバー:取付面
ランプの種類
LEDフラットランプ
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
コップ大
取付ピッチ(mm)
66.7
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)
約125
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
7.6
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
(約)Φ125×42(プラグ含まず)
光源
LED×48灯使用(交換不可)
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
調色の可否
×
本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様
調光器不可
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
50
タイプ
LED一体型
取付方式
グローブ:ねじ込式
消費電力(W)
7.9
構造
防雨・防湿・高気密SB/薄型
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
13(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
90
再生紙使用マーク
適合
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可
電球の種類
LED
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用
質量(kg)
1.1
直径(Φmm)
312
高さ(mm)
107
タイプ
蛍光ランプ器具30Wクラス
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
取付
グローブ:ねじ込式
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)
40000
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82